NSK
NSK
UCC206D1
NSK NSK
描述
NSK UCC206D1 ; 轴承/带座轴承
Cartridge Bearing; 30MM Bore; 85MM Outside Diameter; 27MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC206D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC206D1
BDI部件号
1413390
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC206D1/p/1413390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176579554
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206D1
密封
Contact
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1.8
详细描述
Cartridge Bearing; 30MM Bore; 85MM Outside Diameter; 27MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC206D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.063英寸 | 27毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米