UCC207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CRT-UCC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnek1DOHhNRFF5TlRNMk1EVXhOVEV3TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUpVWDFWRFExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OTNjMmRjMDI2ZjcwN2I4ZjVkNzRmNGY4ZWRjMDg4NGFlMTZiNmVkMTdhMDAyYTU3MDc0MTA5NGRhMmJlOTY5
20088578 套筒单元轴承 

NTN NTN

UCC207

描述

NTN UCC207

Cartridge Bearing; 35MM Bore; 90MM Outside Diameter; 28MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 42.9MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; UC207 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion

制造商部件号

UCC207

BDI部件号
20088578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
UC207
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1.98416
详细描述
Cartridge Bearing; 35MM Bore; 90MM Outside Diameter; 28MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 42.9MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; UC207 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
壳体宽
1.102英寸 | 28毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新