UCC208D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CRT-UCC-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pOHhNRFF5TlRNMk1EZ3hNREF4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUpVWDFWRFExOUVNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmMxMTNhOTZhZTExYzNhYTU2YzUzNWNlNGQzMGY2OGFhMzQ4YjhiZjBkZjJiMjJlNGE4MDcxZTNhNTNmMmVhOA
1232259 套筒单元轴承 

NTN NTN

UCC208D1

描述

NTN UCC208D1

Cartridge Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 30MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC208D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion

制造商部件号

UCC208D1

BDI部件号
1232259

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359211726
重量 / Kilogram
1.24
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208D1
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
2.64555
详细描述
Cartridge Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 30MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC208D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体宽
1.181英寸 | 30毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新