NTN
NTN
UCC208T20
NTN NTN
描述
NTN UCC208T20
Cartridge Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 30MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; UC208T20 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
制造商部件号
UCC208T20
BDI部件号
1232261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC208T20/p/1232261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
UC208T20
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
2.73373
详细描述
Cartridge Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 30MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; UC208T20 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体宽
1.181英寸 | 30毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米