UCC210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CRT-UCC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnek1DOHhNRFF5TlRNMk1EVXhOVEV3TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUpVWDFWRFExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OTNjMmRjMDI2ZjcwN2I4ZjVkNzRmNGY4ZWRjMDg4NGFlMTZiNmVkMTdhMDAyYTU3MDc0MTA5NGRhMmJlOTY5
1232265 套筒单元轴承 

NTN NTN

UCC210

描述

NTN UCC210

Cartridge Bearing; 50MM Bore; 120MM Outside Diameter; 33MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 51.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; UC210 Insert; Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

UCC210

BDI部件号
1232265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 斯洛伐克 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
1.924
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
UC210
密封
Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
4.41
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 120MM Outside Diameter; 33MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 51.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; UC210 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
壳体宽
1.299英寸 | 33毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新