NSK
NSK
UCC210D1
NSK NSK
描述
NSK UCC210D1
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 120MM Outside Diameter; 33MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 51.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC210D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC210D1
BDI部件号
1413393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC210D1/p/1413393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.88
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210D1
密封
Contact
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
4.2
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 120MM Outside Diameter; 33MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 51.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC210D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
壳体宽
1.299英寸 | 33毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米