UCC211-35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-UCC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd6TlM4eE1EYzJOakUxTWpJek56QTROaTlKVGtSQlUwbERVbFJZV0ZoZlZVTkRYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmJhZWQwYThhMzlkZWJjYmY2MTA2OGQ0NzY1M2MxNzlmMzYxMDQyMWNhZGU1NmRiOGQ2MmJjMDc4YzlkNzlk
107610 套筒单元轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCC211-35

描述

AMI BEARINGS UCC211-35

Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4.921" Outside Diameter; 1.378" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.185" Length Thru Bore; Relubricatable; UC211-35 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

UCC211-35

BDI部件号
107610

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250319473
重量 / Kilogram
2.096
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211-35
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC21135
重量/磅
4.62
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4.921" Outside Diameter; 1.378" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.185" Length Thru Bore; Relubricatable; UC211-35 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
壳体宽
1.378英寸 | 35毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
内圈长
2.185英寸 | 55.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新