NSK
NSK
UCC211D1
NSK NSK
描述
NSK UCC211D1 ; 轴承/带座轴承
Cartridge Bearing; 55MM Bore; 125MM Outside Diameter; 35MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 55.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC211D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
NSK UCC211D1
BDI部件号
1413394
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC211D1/p/1413394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.15
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211D1
密封
Contact
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
4.6
详细描述
Cartridge Bearing; 55MM Bore; 125MM Outside Diameter; 35MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 55.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC211D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.378英寸 | 35毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米