AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCC307-20
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCC307-20
Cartridge Bearing; 1-1/4" Bore; 4.331" Outside Diameter; 1.26" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.89" Length Thru Bore; Relubricatable; UC307-20 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC307-20
BDI部件号
107624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC307-20/p/107624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250173624
重量 / Kilogram
1.742
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC307-20
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC30720
重量/磅
3.84
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/4" Bore; 4.331" Outside Diameter; 1.26" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.89" Length Thru Bore; Relubricatable; UC307-20 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
1.89英寸 | 48毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体宽
1.26英寸 | 32毫米