UCC309D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CRT-UCC-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pOHhNRFF5TlRNMk1EZ3hNREF4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUpVWDFWRFExOUVNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmMxMTNhOTZhZTExYzNhYTU2YzUzNWNlNGQzMGY2OGFhMzQ4YjhiZjBkZjJiMjJlNGE4MDcxZTNhNTNmMmVhOA
1232287 套筒单元轴承 

NTN NTN

UCC309D1

描述

NTN UCC309D1

Cartridge Bearing; 45MM Bore; 130MM Outside Diameter; 38MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 57MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC309D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion

制造商部件号

UCC309D1

BDI部件号
1232287

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314628386
重量 / Kilogram
2.73
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC309D1
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Heavy Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
5.95248
详细描述
Cartridge Bearing; 45MM Bore; 130MM Outside Diameter; 38MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 57MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC309D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
壳体宽
1.496英寸 | 38毫米
内圈长
2.244英寸 | 57毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新