AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCC310-31
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCC310-31
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 5.512" Outside Diameter; 1.575" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.402" Length Thru Bore; Relubricatable; UC310-31 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC310-31
BDI部件号
107633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC310-31/p/107633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250235018
重量 / Kilogram
3.375
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC310-31
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC31031
重量/磅
7.44
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 5.512" Outside Diameter; 1.575" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.402" Length Thru Bore; Relubricatable; UC310-31 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
内圈长
2.402英寸 | 61毫米
壳体宽
1.575英寸 | 40毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米