AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCC324
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCC324
Cartridge Bearing; 120MM Bore; 320MM Outside Diameter; 90MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 126MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC324 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC324
BDI部件号
107662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC324/p/107662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250279272
重量 / Kilogram
37.014
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC324
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC324
重量/磅
78.1
详细描述
Cartridge Bearing; 120MM Bore; 320MM Outside Diameter; 90MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 126MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC324 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
4.961英寸 | 126毫米
壳体宽
3.543英寸 | 90毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米