AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCLC201
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCLC201
Cartridge Bearing; 12MM Bore; 68.275MM Outside Diameter; 22.225MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC201 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCLC201
BDI部件号
112640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCLC201/p/112640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250404452
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC201
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCLC201
重量/磅
1.06
详细描述
Cartridge Bearing; 12MM Bore; 68.275MM Outside Diameter; 22.225MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC201 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
壳体宽
0.875英寸 | 22.225毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米