https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-UCLCX-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnME1TOHhNRFUzTmpZMU1EVXpORGswTWk5SlRrUkJVMGxEVWxSWVdGaGZWVU5NUTFoZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDJkZWMzYjYwNjE2YTYwMjRhZjc1YzcyZTVmNjg3MWIzMGQxNjRkMzlkOTQ5MDcxZGIzZDBhYTUwYmQ1MmFiMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-UCLCX-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnME1TOHhNRFUzTmpZMU1EVXpORGswTWk5SlRrUkJVMGxEVWxSWVdGaGZWVU5NUTFoZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDJkZWMzYjYwNjE2YTYwMjRhZjc1YzcyZTVmNjg3MWIzMGQxNjRkMzlkOTQ5MDcxZGIzZDBhYTUwYmQ1MmFiMA
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCLCX06-18
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCLCX06-18
Cartridge Bearing; 1-1/8" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-7/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.689" Length Thru Bore; Relubricatable; UCX06-18 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCLCX06-18
BDI部件号
112689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCLCX06-18/p/112689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250404520
重量 / Kilogram
1.325
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX06-18
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCLCX0618
重量/磅
2.92
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/8" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-7/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.689" Length Thru Bore; Relubricatable; UCX06-18 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
壳体宽
1.219英寸 | 30.963毫米

