UCLCX07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-UCLCX-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnME1TOHhNRFUzTmpZMU1EVXpORGswTWk5SlRrUkJVMGxEVWxSWVdGaGZWVU5NUTFoZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDJkZWMzYjYwNjE2YTYwMjRhZjc1YzcyZTVmNjg3MWIzMGQxNjRkMzlkOTQ5MDcxZGIzZDBhYTUwYmQ1MmFiMA
112692 套筒单元轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCLCX07

描述

AMI BEARINGS UCLCX07

Cartridge Bearing; 35MM Bore; 106.36MM Outside Diameter; 37.313MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; UCX07 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

UCLCX07

BDI部件号
112692

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250404551
重量 / Kilogram
1.67
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX07
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCLCX07
重量/磅
3.68
详细描述
Cartridge Bearing; 35MM Bore; 106.36MM Outside Diameter; 37.313MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; UCX07 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.469英寸 | 37.313毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
外径
4.187 英寸 | 106.36 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新