UCLCX10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-UCLCX-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnME1TOHhNRFUzTmpZMU1EVXpORGswTWk5SlRrUkJVMGxEVWxSWVdGaGZWVU5NUTFoZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDJkZWMzYjYwNjE2YTYwMjRhZjc1YzcyZTVmNjg3MWIzMGQxNjRkMzlkOTQ5MDcxZGIzZDBhYTUwYmQ1MmFiMA
112702 套筒单元轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCLCX10

描述

AMI BEARINGS UCLCX10

Cartridge Bearing; 50MM Bore; 125.41MM Outside Diameter; 40.488MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 55.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UCX10 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

UCLCX10

BDI部件号
112702

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250404612
重量 / Kilogram
2.377
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX10
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCLCX10
重量/磅
5.24
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 125.41MM Outside Diameter; 40.488MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 55.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UCX10 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
壳体宽
1.594英寸 | 40.488毫米
外径
4.937 英寸 | 125.41 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新