UEC206-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-UEC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaE1TOHhNRFUzTmpZMU1USTFOVGd6T0M5SlRrUkJVMGxEVWxSWVdGaGZWVVZEWDBORFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2U2OWEyYWVkNTAxMmVjNGJmMmJhYWQ0ZmYwNTc4NGE4MmZiZDJkMjBhNTg1YmY5YjNhYTBkZjRhYjc1YzRkNQ
119111 套筒单元轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UEC206-18

描述

AMI BEARINGS UEC206-18

Cartridge Bearing; 1-1/8" Bore; 3.346" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.567" Length Thru Bore; Relubricatable; UE206-18 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

UEC206-18

BDI部件号
119111

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250443864
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE206-18
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Black Oxide Coated Steel Insert | Single Set Screw | Has Slinger | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UEC20618
重量/磅
1.96
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/8" Bore; 3.346" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.567" Length Thru Bore; Relubricatable; UE206-18 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
1.567英寸 | 39.8毫米
壳体宽
1.063英寸 | 27毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新