AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UEC211-32
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UEC211-32
Cartridge Bearing; 2" Bore; 4.921" Outside Diameter; 1.378" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.228" Length Thru Bore; Relubricatable; UE211-32 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UEC211-32
BDI部件号
119127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UEC211-32/p/119127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250443970
重量 / Kilogram
2.395
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE211-32
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Black Oxide Coated Steel Insert | Single Set Screw | Has Slinger | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UEC21132
重量/磅
5.28
详细描述
Cartridge Bearing; 2" Bore; 4.921" Outside Diameter; 1.378" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.228" Length Thru Bore; Relubricatable; UE211-32 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
壳体宽
1.378英寸 | 35毫米
内圈长
2.228英寸 | 56.6毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米