AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UELC204-12
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UELC204-12
Cartridge Bearing; 3/4" Bore; 2-15/16" Outside Diameter; 7/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.299" Length Thru Bore; Relubricatable; UE204-12 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UELC204-12
BDI部件号
120426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELC204-12/p/120426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250121816
重量 / Kilogram
0.645
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE204-12
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Black Oxide Coated Steel Insert | Single Set Screw | Has Slinger | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UELC20412
重量/磅
1.44
详细描述
Cartridge Bearing; 3/4" Bore; 2-15/16" Outside Diameter; 7/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.299" Length Thru Bore; Relubricatable; UE204-12 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体宽
0.875英寸 | 22.225毫米
内圈长
1.299英寸 | 33毫米