AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGC311-35
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGC311-35
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 5-29/32" Outside Diameter; 1.732" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.874" Length Thru Bore; Relubricatable; UG311-35 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UGC311-35
BDI部件号
122480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGC311-35/p/122480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250263110
重量 / Kilogram
4.246
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG311-35
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UGC31135
重量/磅
9.36
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 5-29/32" Outside Diameter; 1.732" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.874" Length Thru Bore; Relubricatable; UG311-35 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.732英寸 | 44毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
2.874英寸 | 73毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米