UGC314 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-UGC-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnMU1DOHhNRFUzTmpZMU5UUTRNamt4TUM5SlRrUkJVMGxEVWxSWVdGaGZWVWREWDBWRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmFhMTdkNzViNDY1ZTQ2OWU3MDU3NzlkYzRkYWJlMmVkMWEyZmM3MGM3ZTA5ZTViZjk4NWViNjRkMTY3ZTQyYw
122483 套筒单元轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UGC314

描述

AMI BEARINGS UGC314

Cartridge Bearing; 70MM Bore; 180MM Outside Diameter; 52MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 92.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; UG314 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

UGC314

BDI部件号
122483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250463077
重量 / Kilogram
7.367
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG314
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UGC314
重量/磅
16.24
详细描述
Cartridge Bearing; 70MM Bore; 180MM Outside Diameter; 52MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 92.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; UG314 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体宽
2.047英寸 | 52毫米
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新