AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGC315
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGC315
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 55MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 100MM Length Thru Bore; Relubricatable; UG315 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UGC315
BDI部件号
122485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGC315/p/122485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250273232
重量 / Kilogram
8.728
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG315
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UGC315
重量/磅
19.24
详细描述
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 55MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 100MM Length Thru Bore; Relubricatable; UG315 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
3.937英寸 | 100毫米
壳体宽
2.165英寸 | 55毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米