AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGC318
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGC318
Cartridge Bearing; 90MM Bore; 225MM Outside Diameter; 66MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 115.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; UG318 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UGC318
BDI部件号
122488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UGC318/p/122488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250278336
重量 / Kilogram
14.59
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG318
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UGC318
重量/磅
32.2
详细描述
Cartridge Bearing; 90MM Bore; 225MM Outside Diameter; 66MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 115.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; UG318 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
4.563英寸 | 115.9毫米
壳体宽
2.598英寸 | 66毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米