UKC206D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CRT-UKC-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnNU1TOHhNRFF5TlRNMk1qQXlNalF6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUpVWDFWTFExOUVNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2MwZGM5ZTY4YmU2YTM4NmZlNTk3ZmM5M2I3NWE2OGFmMzJkZDdkZGM3MDI5OWZhZjEwZjM1NGRjNDJkYmRmNQ
1235831 套筒单元轴承 

NTN NTN

UKC206D1

描述

NTN UKC206D1

Cartridge Bearing; 25MM Bore; 85MM Outside Diameter; 27MM Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38MM Length Thru Bore; Relubricatable; UK206D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion

制造商部件号

UKC206D1

BDI部件号
1235831

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359237726
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK206D1
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1.98416
详细描述
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 85MM Outside Diameter; 27MM Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38MM Length Thru Bore; Relubricatable; UK206D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.496英寸 | 38毫米
壳体宽
1.063英寸 | 27毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新