NTN
NTN
UKC209D1
NTN NTN
描述
NTN UKC209D1
Cartridge Bearing; 40MM Bore; 110MM Outside Diameter; 31MM Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 50MM Length Thru Bore; Relubricatable; UK209D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
制造商部件号
UKC209D1
BDI部件号
1235838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKC209D1/p/1235838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359237788
重量 / Kilogram
1.348
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK209D1
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
3.5274
详细描述
Cartridge Bearing; 40MM Bore; 110MM Outside Diameter; 31MM Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 50MM Length Thru Bore; Relubricatable; UK209D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
1.969英寸 | 50毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体宽
1.22英寸 | 31毫米