ZCS2206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-CS2-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoaVppODVOamMwTkRVNU5UUTFOak13TG1wd1p3fDU4ODRiN2YzN2MxNTIyMTUyYzJiZTZmNGI2MWRmYzQ0MzhiNTk1OTRkZGY4ODYzNzM5MTJhOTAwZWJlODA4ODY
18147982 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

ZCS2206

描述

REXNORD ZCS2206

Cartridge Bearing; 2-3/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2.64" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; 2206U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

ZCS2206

BDI部件号
18147982

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210830717
重量 / Kilogram
3.44
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2206U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
7.6
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2.64" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; 2206U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
壳体宽
2.64英寸 | 67.056毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新