ZCS220805 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CU-ZCS2200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnME5TOHhNRE0wTXpJd05UTXdOak01T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMVZmV2tOVE1qSXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mjc0NGEzOWQ3YmMzZjQ3NGRlMmE2NzFlYWFhNDQ2OGMzNjZkYTE5MGE3MTIyNTA1OTdhZmE4YmJiMzllNDRjMQ
24120817 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

ZCS220805

描述

REXNORD ZCS220805

Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 4.621" Outside Diameter; 2.63" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

ZCS220805

BDI部件号
24120817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699753189
重量 / Kilogram
3.307
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Clearance
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10412452
重量/磅
7.3
详细描述
Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 4.621" Outside Diameter; 2.63" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Clearance Seal; Non-Expansion
外径
4.621 英寸 | 117.373 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
壳体宽
2.63英寸 | 66.802毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新