ZCS5311 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-CS5-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhoTmk4eE1EYzJOemc0TWpFNU1EZzNPQzlKVGtSU1JWaERVbFJZV0ZoZlExTTFYME5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMWFmMDk3ODRkZDRkYzRiMGVkMmNkYzVkYTg2YWIxMmVhNTIyOGExY2E2YWJmNjk4NDc4NjQ2OTY0Yzc5YzE2
18148016 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

ZCS5311

描述

REXNORD ZCS5311

Cartridge Bearing; 3-11/16" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 5311U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

ZCS5311

BDI部件号
18148016

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210830960
重量 / Kilogram
15.254
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5311U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty | Double Collar | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
33.6
详细描述
Cartridge Bearing; 3-11/16" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 5311U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
外径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
壳体宽
4英寸 | 101.6毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新