REXNORD
REXNORD
ZCS6303
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZCS6303
Cartridge Bearing; 3-3/16" Bore; 6.194" Outside Diameter; 3-29/64" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-9/64" Length Thru Bore; Relubricatable; 6303U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZCS6303
BDI部件号
24124819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZCS6303/p/24124819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699929492
重量 / Kilogram
8.109
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6303U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
19.8
详细描述
Cartridge Bearing; 3-3/16" Bore; 6.194" Outside Diameter; 3-29/64" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-9/64" Length Thru Bore; Relubricatable; 6303U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
壳体宽
3.453英寸 | 87.706毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外径
6.194 英寸 | 157.328 毫米
内圈长
5.141英寸 | 130.581毫米