ZCS9200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CU-ZCS9215-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoa01pOHhNRE0wTXpBNU1ESTFOemsxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMVZmV2tOVE9USXhOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGM3MmE4ODI1YWI3OTk3M2MzOTUxYjEyZDRmYmY3YWFmZTRjMzA4Y2JiM2M4MWJjMjhiNWI4MjhkMTVlNGZlZA
24121281 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

ZCS9200

描述

REXNORD ZCS9200

Cartridge Bearing; 2" Bore; 4.227" Outside Diameter; 2.56" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-5/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

ZCS9200

BDI部件号
24121281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864561884
重量 / Kilogram
3.352
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Clearance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10438684
重量/磅
7.4
详细描述
Cartridge Bearing; 2" Bore; 4.227" Outside Diameter; 2.56" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-5/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Clearance Seal; Non-Expansion
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
3.156英寸 | 80.162毫米
壳体宽
2.56英寸 | 65.024毫米
外径
4.227 英寸 | 107.366 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新