REXNORD
REXNORD
ZMC2115PL
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZMC2115PL
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 2-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2115UPL Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZMC2115PL
BDI部件号
18148817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZMC2115PL/p/18148817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210907501
重量 / Kilogram
2.633
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2115UPL
密封
Clearance
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10443425
重量/磅
5.8
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 2-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2115UPL Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.438英寸 | 61.925毫米
外径
4.125 英寸 | 104.78 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米