ZMC2215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-CB-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMVlTOHhNREl3T0Rjek1URTJPRGM1T0M5SlRrUlNSVmhEVWxSWVdGaGZRMEpmUTBOZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwYTk3YzZiMjg5MjE4MjlkNjdjZDZiNmVhYWNlZWY5YWI4MWIyY2FmZWMzMjVmMzdlNzljZDM0ZDcwNTFlZmQy
18148793 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

ZMC2215

描述

REX ZMC-2215 ; 轴承/带座轴承

Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; 2215U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

ZMC2215

BDI部件号
18148793

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210179809
重量 / Kilogram
8.18
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2215U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
14.4
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; 2215U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体宽
3.125英寸 | 79.375毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新