REXNORD
REXNORD
ZMC5500
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZMC5500
Cartridge Bearing; 5" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 5-9/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 5500U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZMC5500
BDI部件号
18148404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZMC5500/p/18148404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210671433
重量 / Kilogram
41.68
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5500U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty | Double Collar | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
92
详细描述
Cartridge Bearing; 5" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 5-9/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 5500U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
壳体宽
5.563英寸 | 141.3毫米
外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
7.875英寸 | 200.025毫米