ZMC5515 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-MC5-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJobFppOHhNREUwTVRrNU9Ea3dOelF5TWk5SlRrUlNSVmhEVWxSWVdGaGZUVU0xWDBORFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MjVhOGRjNmU0NzcyNGMzZDc3Y2ZiNGVmNzBmN2I2NWI0ZDRmYWMzODRkNTY0MTlhN2FkZWI2MzBlYjg1NjQ4OQ
18148407 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

ZMC5515

描述

REXNORD ZMC5515

Cartridge Bearing; 5-15/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 5-7/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 8-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 5515U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

ZMC5515

BDI部件号
18148407

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210714079
重量 / Kilogram
65.23
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5515U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty | Double Collar | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
134
详细描述
Cartridge Bearing; 5-15/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 5-7/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 8-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 5515U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
壳体宽
5.875英寸 | 149.225毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新