REXNORD
REXNORD
ZMC5700PL
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZMC5700PL
Cartridge Bearing; 7" Bore; 13-9/16" Outside Diameter; 6-3/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 8-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 5700U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZMC5700PL
BDI部件号
24132645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZMC5700PL/p/24132645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699671872
重量 / Kilogram
75.198
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5700U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty | Double Collar | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
166
详细描述
Cartridge Bearing; 7" Bore; 13-9/16" Outside Diameter; 6-3/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 8-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 5700U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
内圈长
8.75英寸 | 222.25毫米
壳体宽
6.188英寸 | 157.175毫米
外径
13.563 英寸 | 344.5 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米