ZMC9403 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-ZMC9200-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnMU5pOHhNREl3T0Rjek1USTJOekV3TWk5SlRrUlNSVmhEVWxSWVdGaGZXazFET1RJd01GOVVRVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8YTgxMTQxYTZmMjFhYTRmMTVlNDZjYTMyMDEzNWI1NzVkMjA4YjVkODMyMTIwNzdjNTdhZTRhNzdjZTU4ZDc3Nw
18148883 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

ZMC9403

描述

REXNORD ZMC9403

Cartridge Bearing; 4-3/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 5-9/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 6-13/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 9403U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

ZMC9403

BDI部件号
18148883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210714185
重量 / Kilogram
41.68
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9403U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Extra Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
92
详细描述
Cartridge Bearing; 4-3/16" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 5-9/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 6-13/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 9403U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米
孔径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
内圈长
6.813英寸 | 173.05毫米
壳体宽
5.563英寸 | 141.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新