REXNORD
REXNORD
ZMC9507
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZMC9507
Cartridge Bearing; 5-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 5-7/8" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 7-7/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 9507U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZMC9507
BDI部件号
18148887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZMC9507/p/18148887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210714222
重量 / Kilogram
58.89
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9507U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Extra Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
130
详细描述
Cartridge Bearing; 5-7/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 5-7/8" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 7-7/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 9507U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
内圈长
7.438英寸 | 188.925毫米
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
壳体宽
5.875英寸 | 149.225毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米