ZMC9515 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-MC9-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMk1TODVOamMwTkRZMk5ESTJPVEV3TG1wd1p3fGUxNzZhOTI0MDgyNjk0YzYwZTJkMjE0NDViNjMxNWU3NmZjYmVlMzM2OGUzYzAzYTQ4NDM4ZWFiNzJlMmY1MzQ
18148888 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

ZMC9515

描述

REXNORD ZMC9515

Cartridge Bearing; 5-15/16" Bore; 13-9/16" Outside Diameter; 6-3/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 7-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 9515U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

ZMC9515

BDI部件号
18148888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210714239
重量 / Kilogram
89.69
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9515U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Extra Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
178
详细描述
Cartridge Bearing; 5-15/16" Bore; 13-9/16" Outside Diameter; 6-3/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 7-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 9515U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
壳体宽
6.188英寸 | 157.175毫米
内圈长
7.75英寸 | 196.85毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
外径
13.563 英寸 | 344.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新