REXNORD
REXNORD
ZMC9600
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZMC9600
Cartridge Bearing; 6" Bore; 13-9/16" Outside Diameter; 6-3/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 7-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 9600U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZMC9600
BDI部件号
18148889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZMC9600/p/18148889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210714246
重量 / Kilogram
80.358
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9600U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Extra Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
177
详细描述
Cartridge Bearing; 6" Bore; 13-9/16" Outside Diameter; 6-3/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 7-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 9600U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
壳体宽
6.188英寸 | 157.175毫米
内圈长
7.75英寸 | 196.85毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
13.563 英寸 | 344.5 毫米