01BC4P404GRAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP600-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMVlpOHhNREUwTWpFNU16azNOVE15Tmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZRa05RTmpBd1h6UkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDAyMDdkNDc2MzIwYmVlZDYzMzU2ZDhjMjYzNjAxNmJjZjc3Y2Y5N2M3N2Q3OWQ2NjU5NDYyODc5YmNhYTU2ZDI
22988203 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01BC4P404GRAT

描述

COOPER BEARING 01BC4P404GRAT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-1/4" Bore; 5-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 15-3/4" Minimum Bolt Spacing; 16-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

01BC4P404GRAT

BDI部件号
22988203

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579398312
重量 / Kilogram
52.29
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 404
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
102
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-1/4" Bore; 5-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 15-3/4" Minimum Bolt Spacing; 16-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
16.688 英寸 | 423.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.2 英寸 | 411.5 毫米
内圈长
5.563英寸 | 141.3毫米
底座到中心高度
5.625 英寸 | 143 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
最小螺栓间距
15.75 英寸 | 400.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新