01BCP1200GRAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmd5TlM4eE1EYzJPVFV6TkRnM056Y3lOaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZjRiMGY5ODI1NTU3NmM1ZDE3N2U5YTIzNWQ5ZGU3MzI3NDQ1YmMxYmU1NzRhZDdhYjQ3MTYxYWM3Nzc1Yzg1
19081018 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01BCP1200GRAT

描述

COOPER BEARING 01BCP1200GRAT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 12" Bore; 13-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 22-1/4" Minimum Bolt Spacing; 23-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

01BCP1200GRAT

BDI部件号
19081018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
296.013
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 1200
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
750
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 12" Bore; 13-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 22-1/4" Minimum Bolt Spacing; 23-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
最小螺栓间距
22.25 英寸 | 565.15 毫米
最大螺栓间距
23.75 英寸 | 603.25 毫米
底座到中心高度
13.5 英寸 | 342.9 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
内圈长
9.75英寸 | 247.65毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新