

COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCP135EMMX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCP135EMMX
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 135MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 470MM Minimum Bolt Spacing; 494MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
01BCP135EMMX
BDI部件号
19081010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCP135EMMX/p/19081010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
88
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 135M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
194.00679
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 135MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 470MM Minimum Bolt Spacing; 494MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
6.614英寸 | 168毫米
最大螺栓间距
19.449 英寸 | 494 毫米
螺栓中心距名义尺寸
19 英寸 | 482.6 毫米
孔径
5.315 英寸 | 135 毫米
最小螺栓间距
18.504 英寸 | 470 毫米
底座到中心高度
7.125 英寸 | 181 毫米