COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCP1400EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCP1400EXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 14" Bore; 15-1/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 24-15/16" Minimum Bolt Spacing; 26-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
01BCP1400EXAT
BDI部件号
24714509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCP1400EXAT/p/24714509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
434.61
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 1400
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
898
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 14" Bore; 15-1/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 24-15/16" Minimum Bolt Spacing; 26-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
24.938 英寸 | 633.425 毫米
内圈长
5.354英寸 | 136毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
最大螺栓间距
26.5 英寸 | 673.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
25.7 英寸 | 652.8 毫米
底座到中心高度
15.25 英寸 | 387.35 毫米