COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCP2100EXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCP2100EXLAB
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 21" Bore; 21" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 34-13/16" Minimum Bolt Spacing; 36-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
01BCP2100EXLAB
BDI部件号
24714541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCP2100EXLAB/p/24714541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
876.15
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 2100
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1947
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 21" Bore; 21" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 34-13/16" Minimum Bolt Spacing; 36-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
6.614英寸 | 168毫米
最大螺栓间距
36.375 英寸 | 923.925 毫米
孔径
21 英寸 | 533.4 毫米
底座到中心高度
21 英寸 | 533.4 毫米
最小螺栓间距
34.813 英寸 | 884.25 毫米
螺栓中心距名义尺寸
35.6 英寸 | 904.2 毫米