https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmd5TlM4eE1EYzJPVFV6TkRnM056Y3lOaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZjRiMGY5ODI1NTU3NmM1ZDE3N2U5YTIzNWQ5ZGU3MzI3NDQ1YmMxYmU1NzRhZDdhYjQ3MTYxYWM3Nzc1Yzg1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmd5TlM4eE1EYzJPVFV6TkRnM056Y3lOaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZjRiMGY5ODI1NTU3NmM1ZDE3N2U5YTIzNWQ5ZGU3MzI3NDQ1YmMxYmU1NzRhZDdhYjQ3MTYxYWM3Nzc1Yzg1
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCP220MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCP220MEXAT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 270MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 441MM Minimum Bolt Spacing; 480MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
01BCP220MEXAT
BDI部件号
19080538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCP220MEXAT/p/19080538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
171.144
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 220M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
418.8783
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 270MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 441MM Minimum Bolt Spacing; 480MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
18.1 英寸 | 459.7 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
内圈长
8.504英寸 | 216毫米
最大螺栓间距
18.898 英寸 | 480 毫米
最小螺栓间距
17.362 英寸 | 441 毫米
底座到中心高度
10.625 英寸 | 270 毫米

