https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-2BLT-BCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobE1TOHhNREl5TlRjM09UYzJPVE0zTkM5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5Q1ExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTZhMDQyMzBkNjAxNWRkM2E5NjAzNDU3ZmJjZGY1YmVkMzM5NGVlZDI5YzU3MjQyNDVhNjkxYWZiNGMyY2ZkZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-2BLT-BCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobE1TOHhNREl5TlRjM09UYzJPVE0zTkM5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5Q1ExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTZhMDQyMzBkNjAxNWRkM2E5NjAzNDU3ZmJjZGY1YmVkMzM5NGVlZDI5YzU3MjQyNDVhNjkxYWZiNGMyY2ZkZg
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCP360MEXLAB
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCP360MEXLAB
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 360MM Bore; 397MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 656MM Minimum Bolt Spacing; 696MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
01BCP360MEXLAB
BDI部件号
24714565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCP360MEXLAB/p/24714565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
493.02
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
36 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 360M
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1102.31131
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 360MM Bore; 397MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 656MM Minimum Bolt Spacing; 696MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
5.354英寸 | 136毫米
最小螺栓间距
25.827 英寸 | 656 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26.6 英寸 | 675.6 毫米
最大螺栓间距
27.402 英寸 | 696 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
底座到中心高度
15.63 英寸 | 397 毫米