01BCP500MEXLAB https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-2BLT-BCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobE1TOHhNREl5TlRjM09UYzJPVE0zTkM5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5Q1ExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTZhMDQyMzBkNjAxNWRkM2E5NjAzNDU3ZmJjZGY1YmVkMzM5NGVlZDI5YzU3MjQyNDVhNjkxYWZiNGMyY2ZkZg
24714593 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01BCP500MEXLAB

描述

COOPER BEARING 01BCP500MEXLAB

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 500MM Bore; 489MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 824MM Minimum Bolt Spacing; 864MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

01BCP500MEXLAB

BDI部件号
24714593

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
766.26
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
42 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 500M
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1609.37451
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 500MM Bore; 489MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 824MM Minimum Bolt Spacing; 864MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
33.2 英寸 | 843.3 毫米
最大螺栓间距
34.016 英寸 | 864 毫米
底座到中心高度
19.252 英寸 | 489 毫米
最小螺栓间距
32.441 英寸 | 824 毫米
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米
内圈长
6.614英寸 | 168毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新