01BCP530MEXLAB https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-4BLT-BCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMk15OHhNREl5TlRjNE1UYzJPREl5TWk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5Q1ExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2FlMDU0NjEyNWZlNWEwNDZmNjY1YjQyNzNhNDI0Njk1ZjFmYTZiY2UyNGRmOGU0OTY0ZGJiMzlhZDczZjU0Ng
24714597 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01BCP530MEXLAB

描述

COOPER BEARING 01BCP530MEXLAB

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 530MM Bore; 533MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 884MM Minimum Bolt Spacing; 924MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

01BCP530MEXLAB

BDI部件号
24714597

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
876.15
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
42 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 530M
密封
Grease Groove
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1951.09102
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 530MM Bore; 533MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 884MM Minimum Bolt Spacing; 924MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
20.984 英寸 | 533 毫米
内圈长
6.614英寸 | 168毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
最大螺栓间距
36.378 英寸 | 924 毫米
最小螺栓间距
34.803 英寸 | 884 毫米
螺栓中心距名义尺寸
35.6 英寸 | 904.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新