01BCPS135MMEX https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP600-STL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoaE5pODVOVGt3TURjeU5UQTRORFEyTG1wd1p3fGE2MDQxOTEwYzM5YWNlZDcwZTE2NDc3MmI1Y2E1ZGM4ZTUzYTJhNjRlNWU2NWQyYzlhYzk3MGYyNmNiMjEwZWU
19080645 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01BCPS135MMEX

描述

COOPER BEARING 01BCPS135MMEX

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 135MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 470MM Minimum Bolt Spacing; 494MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion

制造商部件号

01BCPS135MMEX

BDI部件号
19080645

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 135M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 135MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 470MM Minimum Bolt Spacing; 494MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
19 英寸 | 482.6 毫米
最小螺栓间距
18.504 英寸 | 470 毫米
内圈长
6.614英寸 | 168毫米
孔径
5.315 英寸 | 135 毫米
最大螺栓间距
19.449 英寸 | 494 毫米
底座到中心高度
7.125 英寸 | 181 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新