https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-STL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhsWVM4eE1EYzNNREkwTkRFME1UQTROaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYMU5VVEY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0MWZlMzIxNGY0MGRkMGJkNDA1NmY4YTVkMWEwZjg5ZTEzMGNlNzkzYjcwMDhmMDNkOWJhYmU4NDFkOWZkNTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-STL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhsWVM4eE1EYzNNREkwTkRFME1UQTROaTlKVGtSRFVGSlFRbGhZV0ZoZlFrTlFYMU5VVEY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0MWZlMzIxNGY0MGRkMGJkNDA1NmY4YTVkMWEwZjg5ZTEzMGNlNzkzYjcwMDhmMDNkOWJhYmU4NDFkOWZkNTQ
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCPS280MMEX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCPS280MMEX
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 280MM Bore; 311MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 514MM Minimum Bolt Spacing; 552MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
制造商部件号
01BCPS280MMEX
BDI部件号
19080592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCPS280MMEX/p/19080592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 280M
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Pedestal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 280MM Bore; 311MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 514MM Minimum Bolt Spacing; 552MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
最大螺栓间距
21.732 英寸 | 552 毫米
内圈长
9.134英寸 | 232毫米
螺栓中心距名义尺寸
21 英寸 | 533.4 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
最小螺栓间距
20.236 英寸 | 514 毫米
底座到中心高度
12.25 英寸 | 311 毫米

